集計用紙B5ヨコ型

集計用紙B5ヨコ型 - コクヨ集計用紙B5ヨコ型 - コクヨ
(2件のレビュー)

各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。

サイズB5・ヨコ型枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)182横(mm)257紙質上質紙(古紙パルプ配合)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199402シヨ-35-・23行
340
299
329(税込)
当日出荷
27199418シヨ-3610列・23行
340
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27199418
2022-04-11
用途: 時間帯受付表
Passion ピノキオサービス業

どこにでもある商品ではないので助かります
5冊単位だともっと助かります

対象商品 : 27199402
2021-03-25
用途: 事務作業
製造業

B5サイズのタイプが実店舗であまり販売していないので、非常にたすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする