曜日別特売

金銭出納帳A5

金銭出納帳A5 - コクヨ
(3件のレビュー)
サイズA5枚数30縦(mm)210横(mm)148行数25紙質上質紙製本無線とじ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199603スイ-21
320
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 会社の金銭管理です。
有限会社土佐タイプ製造業

コンパクトで使いやすいです。毎回使っているので、他のはいけません。

対象商品 : 27199603
2020-05-07
用途: 3冊目
卸売・小売業

コンパクトで使いやすいです。
一目でわかるので3冊目になります。

1が参考にしています
対象商品 : 27199603
2017-05-12
用途: 町内会の会計管理に
AKIO Works

H29年度の町内会長を4月から遣ってます。
引継ぎ書類の中に「金銭出納帳」があり、中を開いて見ると
半ページ位しか残ってなかった。型番を確認するとスイ-21と
全く同じ帳簿だったので、コピー用紙などと一緒に注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする