曜日別特売

キャンパス 消しゴム<小学生用>(2Bタイプ)

キャンパス 消しゴム<小学生用>(2Bタイプ) - コクヨ

イレースポリマー(字消し成分)のベストブレンド構造によって、濃い鉛筆も包み込むように軽く滑らかな使い心地できれいに消せます。
裏面には、お名前記入欄もあります。

用途濃い鉛筆用グリーン購入法適合材質本体:PVC、巻紙:古紙パルプ配合長さ(mm)59厚さ(mm)12ホワイト種類2Bタイプ外幅寸法(mm)24.5紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%入数1個内容量1個
注意
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。※使用後はケースの中に入れて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199743ケシ-C100-1
130
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする