コクヨ
キャンパス 消しゴム<小学生用>(B・HBタイプ)
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造によって、強く書いた文字や硬い鉛筆でも、かき取るように軽くサラッと消せます。
裏面には、お名前記入欄もあります。※鉛筆・シャープペンシル用でご使用になれます。
用途
鉛筆・シャープペンシル用
グリーン購入法
適合
材質
本体:PVC、巻紙:古紙パルプ配合
長さ(mm)
59
厚さ(mm)
12
色
ホワイト
種類
B・HBタイプ
外幅寸法(mm)
24.5
紙質
再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%
入数
1個
内容量
1個
注意
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。※使用後はケースの中に入れて保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199752
ケシ-C100-2
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください