コクヨ
つめ替え用消しゴム<リサーレ>
サイドノック消しゴム<RESARE>のつめ替え用消しゴム
用途
鉛筆用
材質
本体:スチレン系エラストマー樹脂
長さ(mm)
80
厚さ(mm)
2.5
外幅寸法(mm)
5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2本)
注意
※消しゴムの長さ51mmは、ホルダーの保持に必要な11mmを含みます。※使用時は、繰り出し過ぎにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199777
ケシ-S700
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください