曜日別特売

プラスチック消しゴム

プラスチック消しゴム - コクヨプラスチック消しゴム - コクヨプラスチック消しゴム - コクヨ
(2件のレビュー)
用途鉛筆用グリーン購入法適合材質巻紙:古紙パルプ配合長さ(mm)50厚さ(mm)11アソート外幅寸法(mm)18.6紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199786ケシ-840
80
66
73(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27199786
2020-05-27
用途: 作業時のメモを鉛筆で書いているので正書の際に使用している
サービス業

可愛いくて良い。
結構力を入れないとなかなか消えないような気がします。

対象商品 : 27199786
2017-09-14
用途: 事務
個人のお客様

まだ使ってないので使用感ではないですが。
3つ注文すると、緑2&ピンク1が届きました。
注文の際、色を選べないので不安でしたが予感的中。
色かぶりは配慮してほしかったです・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする