デザイナー馬場雄二氏との協業によって開発された商品です。5つの消し幅を持つ消しゴムで、ノートの罫線の幅に合わせて上下の行の文字を消すことなく「1行」を狙って消すことができます。消し幅:6mm幅・・A罫ノート用、5mm幅・・B罫ノート用、4mm幅・・C罫・5mm方眼ノート用、3mm幅・・手帳や小さい文字用、カド・・細かい部分用。消し幅を表す数字は、消しゴムが減ってもなくなりません。環境に配慮した非フタル酸系可塑剤を使用しています。