コクヨ
情報カード
(1件のレビュー)
枚数
100
紙質
上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
行数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199953
シカ-30
5×3サイズ・ヨコ
75
125
8
表:横罫/裏:5mm方眼
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
27199962
シカ-20
A6・ヨコ
105
148
12
表:横罫/裏:5mm方眼
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
27199987
シカ-40
名刺・ヨコ
55
91
5
表:横罫/裏:5mm方眼
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
27199996
シカ-10
B6・ヨコ
128
182
12
表:横罫/裏:5mm方眼
¥
760
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
27200005
シカ-10W
B6・ヨコ
128
182
-
無地
¥
760
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
27200014
シカ-11
B6・ヨコ・2穴
128
182
12
表:横罫/裏:5mm方眼
¥
760
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
27200023
シカ-13
B6・ヨコ・2穴
128
182
12
横罫(マージン罫入り)/裏:5mm方眼
¥
760
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
27200032
シカ-13B
B6・ヨコ・2穴
128
182
17
中横罫(マージン罫入り)/裏:5mm方眼
¥
760
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください