コクヨ
図面ファイル 超スリムタイプ A2
ファイルボックス(A3-LFBN-M)にそれぞれ7冊収容することができます。
サイズ
A2
グリーン購入法
適合
仕様
二つ折り
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)
435
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
315
背幅(mm)
13
収納量
トレーシングペーパー:30~50枚、青焼き:15枚
エコマーク認定番号
17 112 156
内容量
1冊
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m
2
~40g/m
2
、青焼きは厚口使用時の枚数です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27200136
セ-FD7B
再生材配合率/色板紙(古紙パルプ配合率70%)
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
27200145
セ-FD7M
再生材配合率/色板紙(古紙パルプ配合率71%)
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください