コクヨ
図面袋(ひも式)A4収納タイプ
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。
A4サイズの書類を収納できます。
収容量に合わせてとじ込む。
サイズ
A4(内寸)
タイプ
留め方式/ひも式
外寸横幅(mm)
245
マチ(mm)
50
穴ピッチ(mm)
46・80・46
穴径(mm)
Φ4
外形寸法縦(mm)
305
内容量
1冊
注意
※A4サイズの書類を収容する際には、セ-FZ409・FZ419をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27200267
セ-FZ409
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る