コクヨ
サクシード図面用丸筒
(1件のレビュー)
グリーン購入法
適合
仕様
インデックスラベル付き
材質
クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
紙質
再生材配合率/筒:古紙パルプ配合率100%
内容量
1本
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m
2
~40g/m
2
青焼きは厚口使用時の枚数です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内径(Φmm)
収納量
外寸法(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27200312
セ-R14
保管図面サイズ/A0
60
トレーシングペーパー:50~100、青焼き:25
900
68
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
27200337
セ-R11
保管図面サイズ/A2
60
トレーシングペーパー:50~100、青焼き:25
450
68
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
27200346
セ-R12
保管図面サイズ/A1
60
トレーシングペーパー:50~100、青焼き:25
620
68
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
27200285
セ-R32
保管図面サイズ/A1
90
トレーシングペーパー:90~175、青焼き:45
620
99
¥
1,870
取扱い終了
27200294
セ-R34
保管図面サイズ/A0
90
トレーシングペーパー:90~175、青焼き:45
900
99
¥
2,670
取扱い終了
27200303
セ-R44
保管図面サイズ/A0
105
トレーシングペーパー:110~220、青焼き:55
900
115
¥
4,110
取扱い終了
27200328
セ-R22
保管図面サイズ/A1
75
トレーシングペーパー:70~140、青焼き:35
620
84
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください