曜日別特売

製本カバー片面クリヤーA4縦

製本カバー片面クリヤーA4縦 - コクヨ製本カバー片面クリヤーA4縦 - コクヨ製本カバー片面クリヤーA4縦 - コクヨ製本カバー片面クリヤーA4縦 - コクヨ製本カバー片面クリヤーA4縦 - コクヨ製本カバー片面クリヤーA4縦 - コクヨ製本カバー片面クリヤーA4縦 - コクヨ
(1件のレビュー)

製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。

用途提出書類を美しく製本。サイズA4-S材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)縦(mm)298横(mm)212内容量1パック(10枚)
注意
※セキ-GTS1500・GTS2000は廃番
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27200547セキ-CA4NG-0約15(1.5mm厚)2
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
27200556セキ-CA4NG-3約30(3mm厚)5
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
27200565セキ-CA4NG-6約60(6mm厚)8
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
27200574セキ-CA4NG-9約90(9mm厚)11
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
27200495セキ-CA4NB-0約15(1.5mm厚)2
1,100
取扱い終了
27200504セキ-CA4NB-3約30(3mm厚)5
1,100
取扱い終了
27200513セキ-CA4NB-6約60(6mm厚)8
1,100
取扱い終了
27200522セキ-CA4NB-9約90(9mm厚)11
1,100
取扱い終了
27200538セキ-CA4NB-12約120(12mm厚)14
1,100
取扱い終了
27200583セキ-CA4NG-12約120(12mm厚)14
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27200513
2017-10-10
用途: 文章・用紙の製本時
不動産業

製本するページ数に対応した幅が用意されているが、間隔が大きくちょうど良い幅の製品がない。ページ数が合わない場合は出来上がりもよろしくないので他の製本方法を検討したほうがよいかも・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする