曜日別特売

テープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘

テープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 - コクヨテープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 - コクヨテープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 - コクヨテープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 - コクヨテープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 - コクヨテープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 - コクヨテープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 - コクヨテープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 - コクヨ
(14件のレビュー)

テープのり<ドットライナーホールド>のヘビーユーザーにお勧め、簡易包装仕様の詰替え用テープ。
はさんでひくだけなのでのりづけの効率アップ!大量の封筒貼りに威力を発揮。

材質つめ替えケース:R-PSテープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100エコマーク認定認定商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号17 112 068
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34973084タ-D4200-081個
350
269
296(税込)
当日出荷
58104263タ-D4200-08X101箱(10個)
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27200854タ-D4200-08NX101箱(10個)
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27200854タ-D4200-08NX1058104263タ-D4200-08X10タ-D4200-08NX10 テープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘 コクヨ 58104263テープのり<ドットライナーホールド>詰替え用テープ強粘コクヨ1箱(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 書類郵送時の封筒に使用

今まではスティクのりを使って封筒を閉じていましたが、こちらを使用して手が汚れなくて綺麗に貼れます。付も良くて厚さがあまりない、請求書などには便利です。

2025-10-28
用途: 郵送業務
運輸・通信業

請求書の封入作業に使用しています。
糊付けがスムーズで机や手も汚さずに作業出来てとても便利です。
詰め替え用で少し安く買えるのがうれしいです。

対象商品 : 34973084
2024-02-13
用途: 封筒のテープ留め
グンゼ労働組合 その他業種

封筒ののり止めに使用。スティックのりのようにべたつく事もないので重宝しています。粘着力も問題ないです。詰め替えなのも○です。

対象商品 : 58104263
2022-12-19
用途: 封筒の糊貼りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいテープ糊です。詰め替え用がありますので助かっています。
取り換えるのも簡単で、以前から使用しています。
作業効率がいいのも魅力です。

対象商品 : 34973084
2022-06-17
用途: 梱包の予備
不動産業

使いやすいです。機会がありましたらまたよろしくお願いします。

対象商品 : 34973084
2021-02-16
用途: 事務作業
教育・研究機関

本体を所有しており,詰め替え用に購入しました.いつも最後まで使用出来ています.本体を移動させる速さを適切にしないと糊がかすれる場合がありますが,封筒とには便利です.

対象商品 : 58104263
2021-02-26
用途: 封筒の封や領収書を台紙に貼る時など
運輸・通信業

ピッタリきれいに貼れるのでとても重宝しています。
スティックのりのように紙がよれる事がないので仕上がりもきれいです。
詰替え時にロールがきっちり巻かれてるかちゃんと確認しないと、ひと巻きくらい無駄にする事になるので注意が必要です。

対象商品 : 34973084
2017-03-23
用途: 封筒の封
株式会社 エスカプロダクト

一日三十件ほど発送する封筒の封をするのに使ってます。さすがコクヨの製品とあり簡単に確実に封が出来ます。この詰め替え用テープが安くて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする