テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ)

テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) - コクヨ
(38件のレビュー)

テープのり<ドットライナー>つめ替え用テープ。テープのり・ドットライナー簡易包装仕様の30個セットでまとめ買いにオススメです。 ドットライナー本体(タ-DM400-08)専用つめ替え用テープです。※本つめ替え用テープのみでのご使用はできません。 ※タ-DM400N-08にもつめ替えいただけます。

用途つめ替え簡単!テープの長さはたっぷり16m。つめ替え用テープのパック。テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16材質つめ替えケース:R-PSエコマーク認定認定紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号17 112 062
注意
※本体とつめ替え用テープはリニューアル前後でそれぞれ互換性があり、そのままでご使用いただけます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58104288タ-D400-08NX31パック(3個)
1,050
799
879(税込)
当日出荷
24721656タ-D400-08NX301箱(30個)
10,500
7,298
8,028(税込)
当日出荷
27200906タ-D400-08X31パック(3個)
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27200906タ-D400-08X358104288タ-D400-08NX3タ-D400-08X3 テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) コクヨ 58104288テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ)コクヨ1パック(3個)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 封筒の封に使用
卸売・小売業

手を汚すことなく、簡単に貼り付けできるところが使いやすく、社内では常に使用しています。
詰め替えできるところも気に入っています。

対象商品 : 58104288
2025-09-16
用途: 楽で手放せない
サービス業

スティックのりだとベタベタしたりずれたりしますが、これはズレることなくしっかり貼れます。使い始めてからずっとこれです。封筒などの封をするときもよれることもないので見栄えもよいです。

2025-02-05
用途: 糊付け
製造業

粘着力も強く、貼ったあともキレイなので請求書の郵送等に活用しています。
手も汚れないし、ミズノリのようにぶよぶよにもならないし言うことなしですね。詰め替えもとても簡単です。

対象商品 : 58104288
2024-09-19
用途: 資料や領収書の貼り付け
建設業・工事業

いつも詰め替え用を購入しています。
おろしたては凄く滑らかで、力を入れなくてもスーッと進み、気持ち良く使えます。
お値段がもう少し安くればもっと良いです。

対象商品 : 24721656
2024-01-17
用途: 封筒の糊付け
有限会社シックスティーズカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

今までは同じコクヨのドットライナーホールドを使用していましたが、
こちらの詰め替えと間違えて購入。
結果、こちらの方が使い勝手が良いのがわかり
また詰め替えの数も多く、途中で終わることなく作業がはかどりました。

対象商品 : 58104288
2024-04-07
用途: 書類貼り付け等
ネクサスエナジー株式会社サービス業

ドットランナーは非常に使いやすくいい商品です。詰め替え用もあり助かります

対象商品 : 58104288
2024-03-04
用途: 日常使い
建設業・工事業

使い心地になんの不満もなく社員全員ずっと愛用しています。外のサイトに比べてお安く購入できるのでとても助かっています。

対象商品 : 58104288
2024-01-23
用途: 書類の発送時の封筒ののり付け
株式会社 ラムセス運輸・通信業

他社のテープのりより使い易いです。
もう少し接着力があるといいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする