曜日別特売

ドットライナーハートつめ替え用テープ

ドットライナーハートつめ替え用テープ - コクヨドットライナーハートつめ替え用テープ - コクヨドットライナーハートつめ替え用テープ - コクヨドットライナーハートつめ替え用テープ - コクヨドットライナーハートつめ替え用テープ - コクヨドットライナーハートつめ替え用テープ - コクヨドットライナーハートつめ替え用テープ - コクヨドットライナーハートつめ替え用テープ - コクヨ
(7件のレビュー)

のり面はピンク色のキュートなハート柄です。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。テープの長さはたっぷり16mで、最後まできっちり使えます。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。

用途つめ替え簡単!テープの長さはたっぷり16m。商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 062仕様強粘着・タ-DM405N-08用材質つめ替えケース:R-PSテープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100内容量1個
注意
※のり面はイメージです。※薄い紙ではのり色が透ける場合があります。※柄によりのり溜まりやカケが発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58104306タ-D405-08N8.416
350
319
351(税込)
当日出荷
27200924タ-D405-088.416
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27200924タ-D405-0858104306タ-D405-08Nタ-D405-08 ドットライナーハートつめ替え用テープ コクヨ 58104306ドットライナーハートつめ替え用テープコクヨ1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 封筒を閉じるのに使います
木ノ下金属工業株式会社

給与封筒や郵便封筒を閉じるのに使っています。
今まではセロハンテープでとめていたのですが、これを使いだしてスッキリ貼れてとても気に入っています。
ラインがハートなのもちょっとテンション上がって仕事が楽しくなります。

2025-08-29
用途: 職場で連絡便封筒作成時
新電元工業株式会社製造業

やっぱり仕事するときにかわいいものを使うと気分が上がりますね。
初めてこの商品を見つけたときはテンションあがりました。
愛用してます。

対象商品 : 58104306
2023-11-13
用途: 封筒ののり付け用

手を汚さず簡単に糊付けできるので助かっています。ハート柄がかわいいです。

対象商品 : 58104306
2023-06-28
用途: 事務仕事で使います
製造業

ケースの可愛さに一目ぼれして購入しましたが、のりにも柄がついていて嬉しくなりました。気分が上がるので購入して正解でした。

対象商品 : 58104306
2022-02-06
用途: 請求書、領収書などの事務作業に。
シーエスシー建設業・工事業

以前は同シリーズの青を使用していましたが気分を変えたく購入してみました。可愛い小物の方が気分が上がりますね。。

1が参考にしています
対象商品 : 58104306
2021-07-26
用途: 領収書の貼り付け等
その他業種

テープ部分がハートになっていて、かわいいのでテンションがあがります。
お店で探すより、こちらの方が机上で注文出来て早く届くのでありがたいです。

対象商品 : 27200924
2020-03-27
用途: 領収書の貼付け作業
製造業

とても簡単にテープのりをつけて貼り付けることができます。カートリッジの取替もとても簡単です。貼り付けたのりがピンクのハート型になっていてかわいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする