コクヨ
デスクシェルフ<RESPACE-F>幅636MM棚2段
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様
可動式仕切板3枚付き・棚2段、組立式
材質
仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)
640
区分
本体
奥行(mm)
330
間口(mm)
636
シリーズ
デスクシェルフ
耐荷重
棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)
25
外寸法・幅(mm)
636
外寸法・高さ(mm)
640
外寸法・奥行(mm)
330
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27201606
EAS-DSF6004NC
シルバー
636×330×640
2段
50
¥
33,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
27201615
EAS-DSF6004NM
ライトグレー
636×330×640
2段
50
¥
33,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください