コクヨ
デスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚1段
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様
可動式仕切板4枚付き・棚1段、組立式
材質
仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板・脚ベース部:スチール、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)
440
区分
本体
奥行(mm)
330
間口(mm)
836
シリーズ
デスクシェルフ
耐荷重
棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)
25
外寸法・幅(mm)
836
外寸法・高さ(mm)
440
外寸法・奥行(mm)
330
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27201624
EAS-DSF8003NC
836×330×440
8.2
¥
30,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください