デスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚2段

デスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚2段 - コクヨデスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚2段 - コクヨ

ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。

仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)高さ(mm)640区分本体奥行(mm)330間口(mm)836シリーズデスクシェルフ耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)調整範囲(mm)25外寸法・幅(mm)836外寸法・高さ(mm)640外寸法・奥行(mm)330内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27201633EAS-DSF8004NCシルバー836×330×6402段50
35,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27201642EAS-DSF8004NMライトグレー836×330×6402段50
35,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする