モニタシェルフ<RESPACE-F>幅536MM棚2段

モニタシェルフ<RESPACE-F>幅536MM棚2段 - コクヨ

モニタとキーボードをすっきり収納し、効率よく作業できます。

仕様棚2段、組立式材質アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)高さ(mm)640奥行(mm)349間口(mm)536耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)調整範囲(mm)25外寸法・幅(mm)536外寸法・高さ(mm)640外寸法・奥行(mm)349内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27201667EAS-DSF5001NM536×349×6409
26,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
27201658EAS-DSF5001NC536×349×6409
19,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする