曜日別特売

キャンパス単語帳別寸 スパイラルとじ

キャンパス単語帳別寸 スパイラルとじ - コクヨ
(1件のレビュー)

使い勝手の良いコンパクトサイズのキャンパス単語帳です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズ別寸材質表紙(表・裏)/板紙枚数44行数25紙質中紙/上質紙製本スパイラルとじ科目単語帳中紙寸法縦(mm)172中紙寸法横(mm)75内容量1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27201825タン-40B
210
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27201825
2022-08-29
用途: やり直し英語

40代。英語をやり直しています。隙間時間に勉強するので大きなノートは邪魔になり、小さいノートだと書ける量が少ない。その点、この単語帳なら、縦長なので単語数もそこそこ書けるし、カバンの隅っこに入れて持ち歩けるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする