コクヨ
帳簿A5応用帳
正規JIS規格寸法ではありません。
補助帳・応用帳は表紙背タイトル部分を空欄にしております。
サイズ
A5
桁数
8
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
210
横(mm)
148
行数
25
紙質
上質紙
ページ数
100
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27201922
チ-157
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください