フリーカット紐 玉巻き

フリーカット紐 玉巻き - コクヨ
(3件のレビュー)

必要な時に、必要長さにカットできます。
伝票・書類のとじ込み、保存書類の耳とじにご利用ください。
綴込表紙や白表紙を使って製本するのに最適です。

仕様全面樹脂コーティング内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27202132ツ-130N約1(個体差あり)300皮糸:スフ糸、芯糸:リサイクルレーヨン+ポリエステル糸白色0.330シュリンク包装
2,540
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 事務作業で
株式会社ユニテックス不動産業

月次の書類をまとめるのに使用
PPでこれくらいの細さがあればそちらを購入したかったのですが、紙製とはいえ十分な強度はありそう
半分くらいの巻きでいいので、もう少し安価に購入できたらよかった

対象商品 : 27202132
2024-02-09
用途: 書類の整理
建設業・工事業

何年か捨てられない書類の整理に使っています。特に年末を過ぎると大活躍です。処分するときは紙なのでそのままで良いので助かります。

対象商品 : 27202132
2020-05-05
用途: 書類綴り
建設業・工事業

書類を綴るのに使用しています。使いたい分だけ切って使えるのが良いですね。紐自身は細いですがとてもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする