曜日別特売

伝票 日計(赤)

伝票 日計(赤) - コクヨ伝票 日計(赤) - コクヨ
(2件のレビュー)

消費税額等表示欄付。

サイズ別寸・タテ型縦(mm)210横(mm)75行数18紙質上質紙内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27202543テ-19
230
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27202543
2023-03-09
用途: 事務職にて使用
製造業

商品が届きました。何処のお店へ行っても日計表は打ってませんでしたが、モノタロウでは有りました。色々な事務所用品が有りとても助かっています。又お願いします。

対象商品 : 27202543
2022-12-01
用途: レジ会計
CoCoRo卸売・小売業

使いやすいです。なかなか売ってないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする