コクヨ
伝票ファイルボックスB6本体+ハンキングフォルダーセット
内寸法/W206XD329XH138mm
ハンギングフォルダー(B6-HF)40枚セット付きです。
サイズ
B6
付属品
ハンギングフォルダーB6-HFN 40枚
材質
本体:ABS、フタ:PS
幅(mm)
240
H(mm)
174
幅D(mm)
337
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27202568
B6-DBS
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください