曜日別特売

罫線引きテープホワイトボード用

罫線引きテープホワイトボード用 - コクヨ罫線引きテープホワイトボード用 - コクヨ罫線引きテープホワイトボード用 - コクヨ罫線引きテープホワイトボード用 - コクヨ罫線引きテープホワイトボード用 - コクヨ罫線引きテープホワイトボード用 - コクヨ罫線引きテープホワイトボード用 - コクヨ罫線引きテープホワイトボード用 - コクヨ
(15件のレビュー)

直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。

テープ長さ(m)16材質クレープ紙+粘着剤テープ厚さ(mm)0.15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27202674T-5022
770
659
725(税込)
当日出荷
27202683T-5033
770
639
703(税込)
当日出荷
27202692T-5011
740
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 描画に使用
農・林・水産業

自在にラインが引けるので様々な描線がシャープになる。

2025-06-30
用途: 会社の掲示板に使用
製造業

修正テープの要領で引くと真っすぐ引けない。必要分を出してピーンと引っ張りながら張った。真っすぐ引けるようになったらもっと便利だと思う。

対象商品 : 27202674
2024-09-05
用途: 社内伝達のホワイトボードを見やすく仕切るのに使用しています。
株式会社ビオクラシックス半田その他業種

伝達事項を、ホワイトボードに記載する際に、要件を分かりやすく区分するための仕切り線を描く際に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27202692
2022-11-03
用途: 陶芸作品の装飾に使用
工房彩陶製造業

陶芸の生土の状態で線模様を装飾するときに使用しています。粘着力が強く、生の状態の土にも張り付いてとても満足しています。いろいろな同様のテープを試しましたが理想的なものにやっと出会うことができました。

2が参考にしています
対象商品 : 27202674
2022-06-30
用途: ホワイトボード用
建設業・工事業

ホワイトボードの罫線が消えてしまっていた為、購入しました。線がとても引きやすく、もっと早く購入すれば良かったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 27202674
2021-10-04
用途: ホワイトボードに使用

線入りのホワイトボードを購入したが
見ずらいため購入。
不安要素が解消されました。

対象商品 : 27202683
2019-10-03
用途: ホワイトボードのカレンダー製作に時使用
有限会社HammerJackその他業種

安いものも試しましたが、コクヨさんのテープは
劣化なく長持ちします。

対象商品 : 27202683
2018-08-30
用途: 白板の罫線
建設業・工事業

試しに3mmを購入しました。思ってたよりも濃い罫線で満足です。
まだ、半月ほどしか経ってませんが、剥離してません。
ペン型なども使いましたが、こちらのレフィルの買い増しを頼まれました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする