コクヨ
両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック)
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼りつけ、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。
アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
仕様
カッター刃付き
巻き芯内径(mm)
77
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27202744
T-E215
1箱(10巻)
15
20
不織布
アクリル系
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
27202762
T-E220
1箱(6巻)
20
20
不織布
アクリル系
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
27202778
T-E210
1箱(12巻)
10
20
不織布
アクリル系
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
27202753
T-E240
1箱(3巻)
40
20
不織布
アクリル系
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください