コクヨ
両面紙粘着テープ カッター付き
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼り付け、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。
アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
仕様
カッター刃付き
巻き芯内径(mm)
77
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
10
15
20
25
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27202814
T-210
10
20
不織布
アクリル系
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
27202848
T-215
15
20
不織布
アクリル系
¥
770
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
27202796
T-225
25
10
-
-
¥
490
取扱い終了
27202805
T-240
40
10
-
-
¥
870
取扱い終了
27202823
T-220
20
10
-
-
¥
440
取扱い終了
27202832
T-250
50
10
不織布
アクリル系
¥
1,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください