曜日別特売

ガバットファイル(ひもとじタイプ・紙製)

ガバットファイル(ひもとじタイプ・紙製) - コクヨガバットファイル(ひもとじタイプ・紙製) - コクヨガバットファイル(ひもとじタイプ・紙製) - コクヨガバットファイル(ひもとじタイプ・紙製) - コクヨ
(1件のレビュー)

樹脂とじ具ではなく別売のひもを購入いただき『ひも』で綴じていただく仕様です
背幅10CMまでとじることができます
従来の樹脂製とじ具タイプより安価となっています
書類の量に応じて背幅が変わるので、スペースを有効に活用できます

サイズA4-Sグリーン購入法適合材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)幅(mm)220高さ(mm)303タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)13~113穴数2紙質表紙/色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 234内容量1冊
注意
※つづりひもは製品には付属しておりません※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27203058フ-MB90CBコバルトブルー
450
399
439(税込)
当日出荷
27203085フ-MB90Pピンク
450
399
439(税込)
当日出荷
27203094フ-MB90V
450
399
439(税込)
翌々日出荷
27203042フ-MB90B
450
399
439(税込)
取扱停止中
27203067フ-MB90G
450
399
439(税込)
取扱停止中
27203076フ-MB90Mグレー
450
399
439(税込)
取扱停止中
27203103フ-MB90Y
450
399
439(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27203042
2022-01-27
用途: 決算資料整理に最適!
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

決算資料を保管する為に分厚く1/4半期ごとに整理してます。
さらに保管箱と組み合わせると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする