曜日別特売

ガバットファイル(活用タイプ・紙製・ひも付き)A4縦

ガバットファイル(活用タイプ・紙製・ひも付き)A4縦 - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製・ひも付き)A4縦 - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製・ひも付き)A4縦 - コクヨ
(2件のレビュー)

従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
扉ひも付きで表紙が開かないように固定できます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

サイズA4-Sグリーン購入法適合材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)幅(mm)220高さ(mm)303タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)14~114穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 234内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27203268フ-VH90NB
630
449
494(税込)
当日出荷
27203277フ-VH90NMグレー
630
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 量が未確定の書類を綴じる

ひも付きなので、別途用意する必要がなくとても使いやすいです。

対象商品 : 27203268
2022-11-11
用途: 各種の役職別に会議資料を綴じる
農・林・水産業

以前のガバットファイルからすると大変改良され、書類をパンチし穴にファイルコードを入れそのまま横に閉じられ便利になったと感じました。また、書類が8cm以上の厚みになるとファイルコードを延長することが出来大変使い易いファイルであると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする