曜日別特売

ガバットファイル 縦

ガバットファイル 縦 - コクヨガバットファイル 縦 - コクヨガバットファイル 縦 - コクヨガバットファイル 縦 - コクヨガバットファイル 縦 - コクヨガバットファイル 縦 - コクヨガバットファイル 縦 - コクヨガバットファイル 縦 - コクヨ
(8件のレビュー)

書類量に合わせて背幅が10CMまで伸びます。
とじ穴間隔/80mmピッチ
とじ具はワンタッチ操作でセット・フリーが簡単にできます。

材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)タイプタテ型エコマーク認定認定背幅(mm)13~113穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 234内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
グリーン購入法
高さ(mm)
外幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27203426フ-90BA4-S適合303220
560
399
439(税込)
当日出荷
27203435フ-90GA4-S-303220
560
399
439(税込)
当日出荷
27203444フ-90MA4-Sグレー適合303220
560
399
439(税込)
当日出荷
27203453フ-90PA4-Sピンク-303220
560
399
439(税込)
当日出荷
27203462フ-90YA4-S-303220
560
399
439(税込)
当日出荷
27203478フ-H90BA4-S適合303220
630
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
27203487フ-H90MA4-Sグレー適合303220
630
439
483(税込)
当日出荷
27203514フ-91BB5-S適合263192
480
379
417(税込)
当日出荷
27203523フ-91MB5-Sグレー適合263192
480
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27203487
2021-07-05
用途: 書類ファイリング

かなりの枚数が入るし調整がきくのでとても使いやすいです。しかし、入れすぎたり棚に入れる時に紐が引っ掛かり取れてしまった時があります。それ以来、結構丁寧に取り扱ってます。

対象商品 : 27203523
2021-08-16
用途: 補助棒の保存
福田会計事務所サービス業

この製品は、用紙枚数の厚さに合わせて、ピッタリのサイズに綴じられて便利です。
 ある程度のロット(10冊単位)で注文したのに、全てバラで、ゴミ袋みたいな袋にドサっと詰めて送られて来たのが、残念です。あれなら、近くの文具店に5箱と注文した方が、良くなります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。担当部署に申し伝え、今後の課題とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 27203426
2020-05-06
用途: 年次別の保存資料ファイルとして使用します。
農・林・水産業

以前もよく使っていましたが、ホームセンター等にはありませんでした。書類がより一層綴りよくなっていました。まちの部分に書類名の記入ができる工夫が出来たら大変うれしいです。

対象商品 : 27203444
2020-01-12
用途: 仕事
その他業種

発送も早く丁寧な梱包で、しっかりしている商品です。

対象商品 : 27203426
2018-03-06
用途: 各種書類のファイリング
マシェリ・人吉

書類の多少に適応するファイルで自由自在にファイリングできる優れものです。

対象商品 : 27203444
2017-04-11
用途: 決算報告書の保存用に使用
Gufo Cycyle Works自動車・二輪車・自転車関連業

保存用としてはコストパフォーマンスが高く、満足していますが、紙の穴に通す樹脂の剛性が低いので、ちょっと作業性が悪いので☆4つでした
ただ、保存用ですので、全く問題ないので、来年も購入して使おうと思ってます

対象商品 : 27203426
2017-04-01
用途: A4ファイルだとすぐにいっぱいになる。
本多修税理士事務所その他業種

いままで私がかんがえていました
、一般のファイルダと重たいです。

対象商品 : 27203462
2017-01-13
用途: 12か月分の書類をまとめるため

紙製ですが、とても丈夫なので使いやすいです。値段も高くないし、毎年これを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする