ガバットファイルS(活用・ストロングタイプ・紙製)A4縦

ガバットファイルS(活用・ストロングタイプ・紙製)A4縦 - コクヨガバットファイルS(活用・ストロングタイプ・紙製)A4縦 - コクヨガバットファイルS(活用・ストロングタイプ・紙製)A4縦 - コクヨガバットファイルS(活用・ストロングタイプ・紙製)A4縦 - コクヨガバットファイルS(活用・ストロングタイプ・紙製)A4縦 - コクヨガバットファイルS(活用・ストロングタイプ・紙製)A4縦 - コクヨ
(1件のレビュー)

耐久性・耐水性に優れ、汚れにくいラミネート加工の表紙を採用。背表紙部分には補強テープを貼り付け、強度をアップしました。
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

サイズA4-Sグリーン購入法適合材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)幅(mm)220高さ(mm)303タイプタテ型外幅寸法(mm)220背幅(mm)14~114穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り)・古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチ内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27203557フ-VS90NB
740
559
615(税込)
当日出荷
27203566フ-VS90NG
740
569
626(税込)
当日出荷
27203575フ-VS90NMグレー
740
559
615(税込)
当日出荷
27203584フ-VS90NPピンク
740
569
626(税込)
当日出荷
27203593フ-VS90NY
740
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27203557
2020-03-24
用途: 書類のファイル時

思っていたより頑丈でしっかりした商品でした。
普通の書類をファイルするにはよすぎるくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする