ガバットファイルVA(活用タイプ・紙製)

ガバットファイルVA(活用タイプ・紙製) - コクヨガバットファイルVA(活用タイプ・紙製) - コクヨガバットファイルVA(活用タイプ・紙製) - コクヨガバットファイルVA(活用タイプ・紙製) - コクヨガバットファイルVA(活用タイプ・紙製) - コクヨガバットファイルVA(活用タイプ・紙製) - コクヨガバットファイルVA(活用タイプ・紙製) - コクヨガバットファイルVA(活用タイプ・紙製) - コクヨ
(1件のレビュー)

人差し指で開け閉め可能なとじ具です
とじ具の横からとじ足を入れることができます
背部分上部に補強テープが付いています
そのままの状態で8CMまで収容できます。とじ足のストッパー位置を移動させると10CM幅まで収容量を増やすことができます
表紙につづりひも(別売)に対応した穴があいているので、ひもを使い表紙が開かないように固定することができます
薄型ファイルと違い分冊の必要もなくなりスマートに整理できます。

サイズA4-S収納枚数(枚)1000タイプタテ型穴数2材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)幅(mm)220高さ(mm)303エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)14~114紙質再生材配合率/表紙:古紙パルプ配合率71%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率70%収納寸法(mm)1~100とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 234内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
とじ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27203618フ-VA90B1000280mmピッチ
560
499
549(税込)
当日出荷
27203627フ-VA90CB1000280mmピッチコバルトブルー
560
499
549(税込)
当日出荷
27203636フ-VA90G1000280mmピッチ
560
489
538(税込)
当日出荷
27203645フ-VA90M1000280mmピッチグレー
560
499
549(税込)
翌日出荷
27203654フ-VA90P1000280mmピッチピンク
560
499
549(税込)
翌日出荷
27203663フ-VA90V1000280mmピッチ
560
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
27203672フ-VA90Y1000280mmピッチ
560
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27203618
2019-04-22
用途: 仕入以外のあらゆる請求書を綴じる
卸売・小売業

以前は普通のファイルを使っていて、どんどん厚みを増していく書類を
綴じるのにとても大変でした。しかし、これを使いだしてから、普通のファイルの3.4冊くらいまで、難なく綴じてくれてとても良いです。
とても、使い勝手の良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする