曜日別特売

ガバットファイルひもとじタイプA4縦

ガバットファイルひもとじタイプA4縦 - コクヨガバットファイルひもとじタイプA4縦 - コクヨガバットファイルひもとじタイプA4縦 - コクヨガバットファイルひもとじタイプA4縦 - コクヨ

書類量に合わせて背幅が伸びます。
ユーザーにとって安心できるひもとじ仕様。背幅10CMまでとじることができます。
従来の樹脂性とじ具タイプより安価。丈夫な2枚貼り合わせ表紙タイプでは最も安い価格です。
樹脂性とじ具を使用していないので、焼却・再生が容易です。
書類の量に応じて背幅が変わるので、スペースを有効に活用できます。

サイズA4-S仕様つづりひも(3本)付き材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)幅(mm)220タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)13~113穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 234内容量1パック(3冊)
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27203733フ-M90B
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27203742フ-M90Mグレー
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27203758フ-M90Pピンク
1,540
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする