曜日別特売

学校プリント用ガバットファイル

学校プリント用ガバットファイル - コクヨ学校プリント用ガバットファイル - コクヨ学校プリント用ガバットファイル - コクヨ

ゴムバンドが付いているので、表紙の開きをおさえることができます。
背表紙にタイトルが記入できます。
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

穴数2材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)エコマーク認定認定紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね)(古紙パルプ配合率71%)とじ仕様80mmピッチ内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
収納枚数(枚)
タイプ
穴数
とじ仕様
背幅(mm)
高さ(mm)
外幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27203767フ-SC190NBA4-S1000タテ型280mmピッチ14~114303220
850
699
769(税込)
当日出荷
27203776フ-SC190NPA4-S1000タテ型280mmピッチ14~114303220
850
699
769(税込)
翌日出荷
27203785フ-SC190NYA4-S1000タテ型280mmピッチ14~114303220
610
取扱い終了
27203794フ-SC199NBB4-E800ヨコ型280mmピッチ14~94263374
710
取扱い終了
27203803フ-SC199NPB4-E800ヨコ型280mmピッチ14~94263374
710
取扱い終了
27203812フ-SC191NBB5-S800タテ型280mmピッチ14~94263192
580
取扱い終了
27203828フ-SC191NPB5-S800タテ型280mmピッチ14~94263192
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする