コクヨ
クリヤーホルダー2PエンベA4ヨコ
手触りのよい半透明のポケットと、光沢のあるカラフルな色付きフラップの2つの素材を使用しています。
検索に便利なタイトルシール付き。文字も書き込め、項目ごとに分けて収容できます。
サイズ
A4
材質
R-PP
幅(mm)
310
高さ(mm)
226
縦(mm)
226
横(mm)
310
内容量
1冊
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27204205
フ-5770DB
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
27204223
フ-5770P
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
27204232
フ-5770T
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
27204248
フ-5770YG
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
27204214
フ-5770LB
¥
230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください