クリヤーホルダー 2穴あき PP A4

クリヤーホルダー 2穴あき PP A4 - コクヨクリヤーホルダー 2穴あき PP A4 - コクヨ
(1件のレビュー)

リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。
見出しシール付き。

サイズA4透明仕様見出しシール付き材質R-PP幅(mm)220高さ(mm)307厚さ(μm)200穴数2縦(mm)307横(mm)221穴の有無あり内容量1冊
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27204302フ-750
140
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27204302
2023-10-30
用途: 書類の整理
製造業

ファイルにFAX用の原稿をはさんで、1日に数回出し入れをするので使用。
いちいち金具を外さずに原稿の取り外しが出来てよい。
ただ、綴じ穴の場所に原稿が移動してしまうと原稿が曲がってしまうので、ちょっと残念。
でも綴じ穴付近を封鎖してしまうと、ファイル部が狭くなってしまうので、中の物が出し入れしにくくなるのでしょうがないと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする