コクヨ
クリヤーホルダー 2穴あき PP
リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。
見出しシール付き。
仕様
見出しシール付き
材質
R-PP
色
透明
厚さ(μm)
200
穴数
2
穴の有無
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27204354
フ-751
193
B5
267
267
193
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
27204363
フ-754
268
B4
374
374
268
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください