コクヨ
クリヤーファイルA3・二ツ折
(1件のレビュー)
A3サイズの用紙が見開きで収容できます。
サイズ
A4
仕様
見出しシール付き
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
222
高さ(mm)
307
厚さ(μm)
200
縦(mm)
307
横(mm)
222+222
内容量
1冊
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27204372
フ-755
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください