ファイリングホルダー2穴エンベロープ

ファイリングホルダー2穴エンベロープ - コクヨ
(2件のレビュー)

チューブファイルやA-Zファイルにそのままとじ込み可能な2穴タイプ。
かさばらず、検索に便利な薄型のPPシートを採用しています。
検索性・筆記性に優れたインデックスラベル付き。本体には、ラベルを貼るための目印が付いています。
本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。

サイズA4材質表紙/R-PP幅(mm)230高さ(mm)303厚さ(μm)140穴数2最大幅(mm)10縦(mm)303横(mm)230紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%穴の有無ありグリーン購入法適合内容量1パック(10枚)
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27204607フ-GHE750T
990
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27204607
2024-05-12
用途: 書類の保存

厚みが若干薄めのせいか、せっかくの蓋の差し込み部分がペラペラで、使用時に折れや曲がりの不安感を感じてしまいます。
この値段であればもう少し厚みが欲しいと思います。

対象商品 : 27204607
2021-06-06
用途: 重要書類のファイルに使う
枝根会計事務所

登記情報や相続関係書類のファイルに用います、材質も使いやすい素材です。専門の商品より割安感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする