コクヨ
ファイリングホルダー2穴マチ付き
チューブファイルやA-Zファイルにそのままとじ込み可能な2穴タイプ。
かさばらず、検索に便利な薄型のPPシートを採用しています。
本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
サイズ
A4
仕様
インデックスラベル12片付き(ブルー・レッド・グレー各4片)
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
303
厚さ(μm)
140
穴数
2
最大幅(mm)
10
縦(mm)
303
横(mm)
230
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%
穴の有無
あり
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10枚)
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27204668
フ-GHW750T
¥
910
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る