曜日別特売

クリヤーホルダーS-FILING A4 2穴

クリヤーホルダーS-FILING A4 2穴 - コクヨ
(1件のレビュー)

折り返しフラップ付きで、取り出す際の書類のこぼれ落ちを防ぎます。
チューブファイル・リングファイルにとじられる2穴仕様。ファイルにとじたままでも簡単に書類が取り出せます。
書類が落ちにくいフラップ付き。
穴数/2穴。
表紙/R-PP。
タテ/307・ヨコ/228。

サイズA4透明仕様タイトルラベル付き材質表紙/R-PP幅(mm)228高さ(mm)307厚さ(μm)200穴数2縦(mm)307横(mm)228紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%穴の有無ありグリーン購入法適合内容量1パック(3枚)
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27204878フ-SF750TX3
450
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27204878
2023-09-27
用途: 書類の整理
製造業

ファイルに綴じるけれど、穴を開けたくない書類で、尚且つ出し入れをしたい書類を綴じる為に購入。
ファイルを持ち歩いても、落ちない様にされているので使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする