コクヨ
製本レール297 A4ジャストサイズ
書類をレールでとじて製本するのに便利なレールのみのパックです。
レールはPS(ポリスチレン)を使用し、環境に配慮した商品です。
A4ジャストサイズなのでA4書類がきれいに製本できます。
サイズ
A4
材質
PS
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
297
外幅寸法(mm)
6.5
背幅(mm)
13
収納枚数(枚)
約20
内容量
1パック(10本)
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27204887
フ-SR762W
¥
670
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください