曜日別特売

クリヤーホルダー10 PP A4

クリヤーホルダー10 PP A4 - コクヨ

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。

サイズA4仕様見出しシール付き材質表紙/R-PP厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27204896フ-T750X101パック(10枚)
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27204905フ-T750N1冊
100
取扱い終了
代替品有
27204914フ-T750N-01冊
100
取扱い終了
代替品有
27204923フ-T750N-11冊
100
取扱い終了
代替品有
27204932フ-T750N-21冊
100
取扱い終了
代替品有
27204948フ-T750N-31冊
100
取扱い終了
代替品有
27204957フ-T750N-41冊
100
取扱い終了
代替品有
27204966フ-T750N-51冊
100
取扱い終了
代替品有
27204975フ-T750N-61冊
100
取扱い終了
代替品有
27204984フ-T750N-71冊
100
取扱い終了
代替品有
27204993フ-T750N-81冊
100
取扱い終了
代替品有
27205002フ-T750N-91冊
100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27204905フ-T750N52967934フ-T750フ-T750N クリヤーホルダー(透明タイプ) コクヨ 52967934クリヤーホルダー(透明タイプ)コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204914フ-T750N-052967837フ-T750-0フ-T750N-0 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967837クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204923フ-T750N-152967846フ-T750-1フ-T750N-1 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967846クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204932フ-T750N-252967855フ-T750-2フ-T750N-2 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967855クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204948フ-T750N-352967864フ-T750-3フ-T750N-3 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967864クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204957フ-T750N-452967873フ-T750-4フ-T750N-4 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967873クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204966フ-T750N-552967889フ-T750-5フ-T750N-5 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967889クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204975フ-T750N-652967898フ-T750-6フ-T750N-6 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967898クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204984フ-T750N-752967907フ-T750-7フ-T750N-7 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967907クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204993フ-T750N-852967916フ-T750-8フ-T750N-8 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967916クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27205002フ-T750N-952967925フ-T750-9フ-T750N-9 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967925クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする