コクヨ
クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B4
底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも書類が隅までぴったり納まりますので不ぞろいな書類も美しく見やすく保存できます。
表紙/R-PP。
サイズ
B4
色
クリヤー
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
267
高さ(mm)
374
厚さ(μm)
200
縦(mm)
374
横(mm)
267
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP40%
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27205316
フ-TC754-0
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください