曜日別特売

クリヤーホルダー(ストロングタイプ)

クリヤーホルダー(ストロングタイプ) - コクヨ
(1件のレビュー)

丈夫な厚手素材を使用しており、重要書類の収容・保管に便利です。クリヤーホルダースタンドと合わせて使えば、より効率的に書類が整理できます。
再生PPを使用したグリーン購入法適合商品です。

サイズA4仕様インデックスラベル(タテ24×ヨコ38mm)付き材質表紙/R-PP厚さ(μm)300最大幅(mm)10縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%インデックスありグリーン購入法適合内容量1冊
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27205474フ-TS750T
160
139
153(税込)
当日出荷
27205456フ-TS750B
110
取扱い終了
27205465フ-TS750P
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27205474
2023-03-07
用途: 書類の持ち運び用
サービス業

書類の持ち出し、持ち運び用に重宝します。
厚みもマチもあり、リピしています。
お勧めです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする