曜日別特売

ファスナーファイル A4-S

ファスナーファイル A4-S - コクヨファスナーファイル A4-S - コクヨファスナーファイル A4-S - コクヨファスナーファイル A4-S - コクヨ

操作も構造もシンプルなコクヨ独自のループ構造とじ具を採用しました。
閲覧性にすぐれ、ファイルや書類をとじたまま筆記やコピーしやすい設計です。
一般コピー用紙なら約100枚までとじることができます。

サイズA4-S材質表紙/R-PP幅(mm)220高さ(mm)305タイプタテ型外幅寸法(mm)220背幅(mm)6~12穴数2収納寸法(mm)9mm(PPC用紙約90枚)とじ仕様80mmピッチ内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27205492フ-P170B
250
239
263(税込)
当日出荷
27205508フ-P170G
250
239
263(税込)
当日出荷
27205517フ-P170P
250
239
263(税込)
当日出荷
27205526フ-P170T
250
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする