コクヨ
封筒 花風雅 長形4号 高級白特殊紙
サイズ
長形4号
枚数
8
紙質
特殊紙
郵便番号欄
あり
寸法縦(mm)
210
寸法横(mm)
98
窓枠
なし
内容量
1パック(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27205614
フト-357
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください