曜日別特売

封筒 旅路 長形4号 高級和紙

封筒 旅路 長形4号 高級和紙 - コクヨ
(2件のレビュー)

郵便番号7ケタ対応。

サイズ長形4号枚数8紙質和紙郵便番号欄あり寸法縦(mm)210寸法横(mm)98窓枠なし内容量1パック(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27205632フト-325N
410
359
395(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27205632
2021-09-25
用途: お礼状を書く
その他業種

表面の3段となる線のレイアウトがないように見えるが、実はあって、非常に邪魔。ない方がいい。また裏面の郵便番号の位置も悪い。
当方、プリンターで封筒を印刷しているので、表面の3つの枠、郵便番号、裏の郵便番号、すべてない方がいい。材質がすごくいいので、表面の3つの枠、郵便番号、裏の郵便番号をすべてなくした商品を作ってもらえたらと思う。

対象商品 : 27205632
2021-09-21
用途: 挨拶状として発送
株式会社麗ちゃん飲食業

表の枠が必要無かったのですが、
取り敢えず使用しました。ちょっと急ぎだったので発送が再三遅れたのは残念でした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする