使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました
カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました
電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます
電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません
光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます
パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です
WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です
複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます
レーザー光色グリーンタイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応、マウス機能付仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ材質本体:PC・ABS、受信器:ABS幅(mm)18高さ(mm)8質量(g)本体:約76(電池含む)、受信機:約5奥行(mm)53電源単4形乾電池2本連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ27通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域インターフェースUSB受信可能距離半径約30m到達距離(m)200点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。ビーム径約5mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間本体寸法(mm)幅32使用場所屋内ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)商品タイプリモコンタイプ内容量1個