ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定

ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定 - コクヨホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定 - コクヨ
(1件のレビュー)

裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。
サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。

付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ月間予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※スチール面以外に貼り付けた場合は、マグネットが使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27206357FB-H21MW370×600
6,500
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
27206366FB-H23MW900×600
14,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27206366
2018-12-10
用途: 事務所内掲示
建設業・工事業

思っていたより記入スペースが狭く、使いづらい。
もう少し幅が広くても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする